Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Pro 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow® Pro mit Einfachpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Pro 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow® Pro mit Einfachpumpe
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Pro 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow® Pro mit Einfachpumpe
Artikel-Nr.:
     163-9569993
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     502.105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gravimetrischer Verdünner
Verdünner
gravimetrischer verdünner
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Pro, 1 oder 2 Pumpen
Schneller und genauer gravimetrischer Verdünner zur Verdünnung der Probe.
Aus rostfreiem Edelstahl. Seine Roboterarme ermöglichen Sicherheit den Analysen und Benutzerkomfort.

Erhältlich mit Einfach- oder Doppelpumpe:
-Schnell und genau
-Schnelle Roboterarme
-RS232 Schnittstelle für Drucker, USB (B) für Computer, Jack-Anschluss für Pedal

Lieferumfang
1 BagOpen® 400 DiluFlow®, 1 fester Arm, 1 Netzkabel, 1 ø 6.4 mm Schlauchsatz pro Pumpe für GL45 Flasche, 1 Auffangschalen, 1 Bedienungsanleitung, Garantie
Spezifikationen
Waage:
Verdünnungsgenauigkeit: von 0,1 g bis 5000 g
>98 %
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht: 310 x 415 x 375 mm
12,5 kg

Typ DiluFlow® Pro mit Einfachpumpe
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.229,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.423,50*
€ 11.213,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.347,69*
€ 11.123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.064,40*
€ 10.786,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.032,69*
€ 9.558,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7.229,43*
€ 8.603,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.