Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravimetrischer Verdünner DiluFlow® 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow® mit Doppelpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow® 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow® mit Doppelpumpe
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow® 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow® mit Doppelpumpe
Artikel-Nr.:
     163-9569992
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     501.203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gravimetrischer Verdünner
Verdünner
gravimetrischer verdünner
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®, 1 oder 2 Pumpen
Aus rostfreiem Edenstahl mit einem neuen Design, niedriges Profil für den Gebrauch in Abzugsschränken. USB-Anschluss

Erhältlich mit Einfach- oder Doppelpumpe:
-Schnell und genau
-Kompakt, Benutzerfreundlich
-RS232 Schnittstelle für LIMS und Drucker, USB.

Lieferumfang
1 BagOpen® 400 DiluFlow®, 1 fester Arm, 1 Netzkabel, 1 ø 6.4 mm Schlauchsatz pro Pumpe für GL45 Flasche, 1 Auffangschalen, 1 Bedienungsanleitung, Garantie
Spezifikationen
Waage:
Verdünnungsgenauigkeit: von 0,1 g bis 3000 g
>98 %
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht: 310 x 415 x 400 mm
10,5 kg

Typ DiluFlow® mit Doppelpumpe
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.596,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.395,11*
€ 9.990,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.327,61*
€ 9.909,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.192,61*
€ 9.749,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.329,37*
€ 8.721,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.596,44*
€ 7.849,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.