Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLC-Applicator AS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TLC-Applicator AS 30
TLC-Applicator AS 30
Artikel-Nr.:
     163-9539318
Hersteller:
     Biostep
Herst.-Nr.:
     BS130.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HPTLC-Applikator
HPTLC-Applikator AS 30
Das Gerät arbeitet nach dem Aufsprühverfahren. Dieses Prinzip ermöglicht das berührungsfreie Auftragen als Strich oder Punkt. Ein Mikrocomputer steuert die Schrittmotore und das Gasventil. Ein klar gegliedertes Menü ermöglicht die Eingabe von bis zu zehn Methoden, die batteriegesichert abgespeichert werden. Kombiniert mit einem automatischen Probengeber übernimmt der Applikator die Steuerung über ein serielles Interface und überwacht die Auswahl der Probengefäße, die Förderung der Probenmenge und die Spülvorgänge.
Maße (B x T x H): 480 x 380 x 280 mm
Netzanschluss: 230 V / 50/60 Hz, 50 A

Typ AS 30
Weitere Suchbegriffe: HPTLC,Applikator, P:Probenröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.198,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.627,88*
€ 12.647,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.532,05*
€ 12.533,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.308,73*
€ 12.267,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.198,26*
€ 10.945,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.