Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank IF75plus +20...+80°C 74 Ltr. forcierte Umluft mit TwinDISPLAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brutschrank IF75plus +20...+80°C 74 Ltr. forcierte Umluft mit TwinDISPLAY
Brutschrank IF75plus +20...+80°C 74 Ltr. forcierte Umluft mit TwinDISPLAY
Artikel-Nr.:
     163-9537987
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IF75PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschränke IFplus
Brutschränke für die Forschung, Medizin, Pharmazie und Lebensmitteltechnologie. Ideal für alle Anwendungen mit Temperaturen bis 80 °C, speziell für das Bebrüten lebender Kulturen bei 37 °C. Dank der fein abgestimmten Regelungstechnik sind kritische Temperaturüberschwinger ausgeschlossen und Beschickungsgut wird besonders schonend erwärmt.


-Benutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept
-Präzises und homogenes Temperieren durch produktspezifisch abgestimmtes Heizkonzept
-Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
-Mit Innenglastür
-Forcierte Luftumwälzung
-Lüfterdrehzahl einstellbar
-Sterilisationsprogramm (4 h/160 °C) zur Innenraumsterilisation


TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT mit zwei Farbdisplays
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "TwinDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

Typ IF75plus
Nennvolumen 74 l
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur RT+10 ... 80 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 6
Material Einschübe Edelstahl
Breite außen 585 mm
Tiefe außen 514 mm
Höhe außen 944 mm
Abmessung außen (BxTxH) 585 x 514 x 944 mm
Breite innen 400 mm
Tiefe innen 330 mm
Höhe innen 560 mm
Abmessung innen (BxTxH) 400 x 330 x 560 mm
Gewicht 66,0 kg
Nennleistung 1250 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Trockenschrank,Memmert, Trockenschränke,Memmert, Brutschrank,Memmert, Brutschränke,Memmert, Universal,Brutschrank, Universal,Brutschränke, thermocult, wärmeincupator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.507,15*
€ 2.755,05*
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.503,29*
€ 2.755,07*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.617,65*
€ 2.873,34*
Frei Haus
ab € 3.286,96*
€ 3.562,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.873,34*
€ 3.419,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.849,46*
€ 3.390,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.735,16*
€ 3.254,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.670,08*
€ 3.177,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.617,65*
€ 3.115,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
IF75plusF4
ab € 191,40*
Sonstiges
Memmert
IF75plusF5
ab € 190,90*
Sonstiges
Memmert
IF75plusF6
ab € 190,65*
Sonstiges
Memmert
IF75plusF0
ab € 128,07*
Sonstiges
Memmert
IF75plusF1
ab € 128,05*
Sonstiges
Memmert
IF75plusF2
ab € 128,23*
Sonstiges
Memmert
IF75plusF3
ab € 128,07*
Sonstiges
Memmert
IF75plusF7
ab € 218,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.