Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank IN110 +20...+80°C 108 Ltr. natürl. Luftbewegung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brutschrank IN110 +20...+80°C 108 Ltr. natürl. Luftbewegung
Brutschrank IN110 +20...+80°C 108 Ltr. natürl. Luftbewegung
Artikel-Nr.:
     163-9537964
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IN110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschränke IN
Brutschränke für die Forschung, Medizin, Pharmazie und Lebensmitteltechnologie. Ideal für alle Anwendungen mit Temperaturen bis 80 °C, speziell für das Bebrüten lebender Kulturen bei 37 °C. Dank der fein abgestimmten Regelungstechnik sind kritische Temperaturüberschwinger ausgeschlossen und Beschickungsgut wird besonders schonend erwärmt.


-Benutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept
-Präzises und homogenes Temperieren durch produktspezifisch abgestimmtes Heizkonzept
-Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
-Mit Innenglastür
-Natürliche Konvektion


SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT mit einem Farbdisplay
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "SingleDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

Typ IN110
Nennvolumen 108 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur RT+5 ... 80 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 5
Material Einschübe Edelstahl
Breite außen 745 mm
Tiefe außen 584 mm
Höhe außen 864 mm
Abmessung außen (BxTxH) 745 x 584 x 864 mm
Breite innen 560 mm
Tiefe innen 400 mm
Höhe innen 480 mm
Abmessung innen (BxTxH) 560 x 400 x 480 mm
Gewicht 76,0 kg
Nennleistung 1400 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Trockenschrank,Memmert, Trockenschränke,Memmert, Brutschrank,Memmert, Brutschränke,Memmert, Universal,Brutschrank, Universal,Brutschränke, thermocult, wärmeincupator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.781,40*
€ 1.958,60*
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.788,70*
€ 1.958,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,34*
€ 2.016,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.863,86*
€ 2.044,26*
Frei Haus
ab € 2.345,25*
€ 2.539,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,26*
€ 2.432,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,19*
€ 2.408,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,98*
€ 2.322,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,24*
€ 2.269,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,86*
€ 2.217,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.