Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heraeus Megafuge 8 15000 rpm 31x27x48cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heraeus Megafuge 8 15000 rpm 31x27x48cm
Heraeus Megafuge 8 15000 rpm 31x27x48cm
Artikel-Nr.:
     163-9534181
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     75007211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge
Tischzentrifuge Heraeusä Megafugeä 8/8R
Die kleine Tischzentrifuge Thermo Scientificä Heraeusä Megafugeä 8 bietet eine hohe Kapazität für ihre geringe Stellfläche und ist sehr anwenderfreundlich. Sie ist luftgekühlt oder mit Kühlung erhältlich und eignet sich für vielfältige Anwendungen im klinischen Bereich und in der Forschung.


-Hohe Kapazität bei geringer Stellfläche: 8 x 50 ml konische Röhrchen im Ausschwingrotor, 24 x 5/7ml Blutentnahmeröhrchen, 30 SpinColumns oder bis zu 4 Mikrotiterplatten
-Sicherer Auto-Lockä-Rotorwechsel auf Knopfdruck in nur 3 Sekunden
-Zertifiziert aerosoldichte ClickSealä Deckel - lassen sich auch mit Handschuhen einfach mit einer Hand verschließen und öffnen
-Sehr leiser Betrieb (< 58 dBA mit TX-150 Rotor)
-One-Touch-Bedienung mit Programmspeicher und optionalem Passwortschutz
-Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
-Handschuh- und reinigungsmittelfreundliches Bedienfeld
-Mehrsprachige Benutzeroberfläche
-Erfüllt die neuesten klinischen Standards und Sicherheitsanforderungen wie UL und IVD
-Temperaturbereich der gekühlten Zentrifuge 8R: -10 bis 40 °C
Spezifikationen
Netzanschluss: 230V
Max Kapazität: 4 x 145 ml (mit Ausschwingrotor)
6 x 50 ml (mit Festwinkelrotor)
Max. RZB
8: 3260 x g (mit Ausschwingrotor)
24328 x g (mit Festwinkelrotor)
8R: 30279 x g (mit Festwinkelrotor)
Max. Drehzahl
8: 4500 min-1 (mit Ausschwingrotor)
16000 min-1 (mit Festwinkelrotor)
8R: 17850 min-1 (mit Festwinkelrotor)
Steuerung: Mikroprozessor
Antriebssystem: direkter bürstenloser Induktionsmotor
Max. Leistungsaufnahme
8:
8R: 310 W
750 W
Abmessungen (B x T x H) mit geschlossenem Deckel
8:
8R: 370 x 480 x 310 mm
460 x 670 x 320 mm

Beschreibung Heraeus™ Megafuge™ 8
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Heraeus, Zentrifugen,Heraeus, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.466,60*
€ 2.739,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.606,81*
€ 3.189,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.189,26*
€ 3.795,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.120,84*
€ 3.713,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.998,49*
€ 3.568,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.648,40*
€ 3.151,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.606,81*
€ 3.102,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.606,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.