Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrobiologische Brutschränke Heratherm™ Advanced Protocol Security Standmodelle mit pulverbeschichtetem Außengehäuse |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9534151
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     51029325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Mikrobiologische Brutschränke Herathermä Advanced Protocol Security, Standmodelle mit pulverbeschichtetem Außengehäuse
Inkubatoren mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen für höchsten Probenschutz. Der 140 °C-Dekontaminationszyklus ist durch ein akkreditiertes mikrobiologisches Institut zertifiziert und macht das separate Autoklavieren von Einbauten überflüssig, da unerwünschte Mikroorganismen innerhalb von 6 Stunden auf ein Minimum reduziert werden.


-Intuitive Bedienung zur einfachen Einstellung der Temperatur
-Leicht ablesbares, großes Vakuumfluoreszenz-Display
-Innenliegende Glastür zur sicheren Beobachtung der Proben, ohne die Temperatur zu beeinflussen
-Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche/wöchentliche Ein-/Aus-Zyklen
-Akustischer Alarm beim versehentlichen Offenlassen der Tür
-Automatischer Alarm bei Über- und Untertemperatur
-Einfache Reinigung des Innenraums durch abgerundete Ecken
-Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl
-Effiziente Nutzung des Innenraums durch das flexible Einlagesystem
-Inkubatoren mit Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
-Mit Umluft
-Lüfterdrehzahl einstellbar (geringe/hohe Drehzahl)

Typ IMH400-S
Nennvolumen 381 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 105 °C
Temperatur RT+5 ... 105 °C
Temperaturkonstanz ±0,2 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 39
Material Innenraum Edelstahl 1.4301
Breite außen 778 mm
Tiefe außen 770 mm
Höhe außen 1545 mm
Abmessung außen (BxTxH) 778 x 770 x 1545 mm
Breite innen 544 mm
Tiefe innen 524 mm
Höhe innen 1335 mm
Abmessung innen (BxTxH) 544 x 524 x 1335 mm
Gewicht 144,0 kg
Nennleistung 1400 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, vakoum, thermocult, wärmeincupator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.712,60*
€ 6.138,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.704,13*
€ 6.893,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.893,19*
€ 8.202,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.834,88*
€ 8.133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.607,66*
€ 7.863,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.841,08*
€ 6.950,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.256,97*
€ 6.255,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.226,81*
€ 6.219,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.704,13*
€ 5.597,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.704,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.