Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten 3 ml PE Länge 150 mmSt. (202C)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pasteurpipetten 3 ml PE Länge 150 mmSt. (202C)
Pasteurpipetten 3 ml PE Länge 150 mmSt. (202C)
Artikel-Nr.:
     163-9411032
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     26 00 151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten, PE, Mikro
Zur Übertragung von Flüssigkeiten. Stabil gegen die meisten Säuren. Weicher elastischer Ansaugball.

Nennvolumen 3,0 ml
Saugvolumen ml 3,70 ml
Länge 152 mm
Steril Nein
Material PE
Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipette pe 3ml, einweg pasteurpipetten, einweg-pasteurpipetten steril, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, Pasteurpipetten PE Nr 9.411, PASTEURO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13,03*
€ 20,00*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 15,69*
€ 23,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.