Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten 384-well PP (LLG-Labware) | Anzahl Wells: 384


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep-well-Platten 384-well PP (LLG-Labware) | Anzahl Wells: 384
Deep-well-Platten 384-well PP (LLG-Labware) | Anzahl Wells: 384
Artikel-Nr.:
     163-9407510
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9407510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Deep-well-Platten, 384-well, PP
-Reinraum-Produktion nach ISO
-Frei von RNase, Dnase, Human DNA, Pyrogenen
-Hochwertiges PP
-Unterschiedliche Kavitäten
-für die Probenlagerung
-rechteckige Kavitäten
-V-Boden für optimale Probengewinnung
-erhöhter Rand für optimalen Verschluss und Reduzierung von Kreuzkontamination
-erhöhter Rand an den Ecken zum Schutz der Verschlusskanten
-Chemikalienbeständigkeit (z.B.: gegen DMSO, Phenol, Chloroform)
-Autoklavierbar (121 °C)
-hochwertiges Polypropylen, RNase, DNase- und Endotoxin frei

Anzahl Wells 384
Nennvolumen 120,0 µl
Material PP
Bodenform Wells V-Form
Form Wells eckig
Autoklavierbar Ja
RNase/DNase-frei Ja
Endotoxinfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikrotiterplatte 384 well, mikroplatte, PCR,Platte, 384-er, PCR,Platten, 384-er, Deep-Well-Platten, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,8812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,96*
€ 284,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,06*
€ 280,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,11*
€ 273,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,84*
€ 243,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 184,35*
€ 219,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,07*
€ 190,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 144,06*
€ 171,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.