| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9406119 Herst.-Nr.: 759170 EAN/GTIN: 4033378410719 |
| |
|
| | |
| UV-Kunststoffküvetten, makro Für Untersuchungen in der Wasseranalytik, Chemie und im Life Science Bereich.
-Verwendbar mit den meisten polaren Lösungsmitteln, sowie Säuren und Laugen -Stark reduzierte Kontaminationsgefahr -Nestnummern-sortiert
Volumen 2,5 ... 4,5 ml Schichtdicke 10,0 mm Einsatzbereich 230 ... 900 nm Min. Volumen 3 ml Max. Volumen 5 ml |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffküvette, Makro-Absorptionsküvette, Makro-Kunststoffküvette, Makroküvette, UV-Küvette, glasküvette 10mm, glasküvette makro, makro-absorptionsküvette qs, Makro-Küvetten, Küvetten,Makro, Küvetten,VIS-Bereich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 31,14* | € 41,05* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 31,69* | € 42,00* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 32,59* | € 42,86* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,93* | € 43,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3169* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|