Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteur Pipetten 3 ml 150 mm lang PE makro graduiert sterilStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pasteur Pipetten 3 ml 150 mm lang PE makro graduiert sterilStk.
Pasteur Pipetten 3 ml 150 mm lang PE makro graduiert sterilStk.
Artikel-Nr.:
     163-9401084
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9401084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Die Pasteurpipetten sind äußerst vielseitig und eignen sich perfekt für verschiedene Labor- und medizinische Anwendungen. Mit ihrem transparenten PE-Material ermöglichen sie eine klare Sicht auf die aufgenommene Flüssigkeit und erleichtern so die Handhabung und Messung.
  • Transparentes PE-Material: Das transparente Polyethylenmaterial der Pasteurpipetten ermöglicht eine einfache Beobachtung und Kontrolle der Flüssigkeitsmenge, die aufgenommen wird.
  • Graduierung: Die Pasteurpipetten sind mit Graduierungen versehen, die eine präzise Messung der aufgenommenen Flüssigkeit ermöglichen.
  • Flexibilität: Die Pipetten sind flexibel und ermöglichen es, Flüssigkeiten aus engen Öffnungen oder Behältern sicher zu entnehmen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie in Situationen arbeiten, in denen der Zugang zu Flüssigkeiten eingeschränkt ist.
  • Verschiedene Größen: Die Pasteurpipetten sind in den Größen 1 ml und 3 ml erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.
  • Sterile Ausführung: Für Anwendungen, bei denen die Vermeidung von Kontamination von größter Bedeutung ist, sind sterile Pasteurpipetten erhältlich.
Nennvolumen: 3,0 ml
Länge: 150 mm
Mit Graduierung: Ja
Steril: Ja
Material: PE
Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipette pe 3ml, einweg pasteurpipetten, einweg-pasteurpipetten steril, Pasteurpipette,PE, Pasteurpipetten,PE, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einmal,Pipetten, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, Pasteurpipetten PE Nr 9.411, PASTEURO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,07*
€ 107,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,71*
€ 90,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.