Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oak-Ridge-Zentr.Rö. 50ml SV PSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.315 665
9.315 665
Artikel-Nr.:
     163-9315665
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3137-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Zentrifugenröhrchen Nalgeneä Oak Ridge, PSU, mit Dichtungsverschlüssen, PP
Transparent. Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen. PP-Dichtungsverschluss mit Silikondichtung für zusätzlichen Auslaufschutz beim Zentrifugieren von Gefahrenstoffen bei > 10.000 x g.

-Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
-Beständig gegen Säuren und Basen
-Autoklavierbar

Nennvolumen 50,0 ml
Max. RZB 50 x·g
Bodenform rund
Autoklavierbar Ja
Farbe transparent
Material PSU
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, slicon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 27,12*
50
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 30,02*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
5970-0030
ab € 17,44*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
DS3132-0024
ab € 10,555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.