Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zonen-Sammler Jumbo Alu 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9303883
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5319-1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Sektoren-Sammler
Zonensammler Schüttgut
Allschicht-Sammler
Zur Probennahme von Schüttgütern aller Art. Bequeme Entleerung mittels Entleervorrichtung. Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.
Mit offenen Kammern für die Querschnittprobe durch alle Schichten des Probengutes.

Anzahl Kammern 7
Nennvolumen Kammer 2900 ml
Ø 50 mm
Länge 2650 mm
Einstechtiefe 2500 mm
Material Aluminium
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: sektoren sammler, Alumonium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 733,33*
€ 828,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 824,90*
€ 1.028,56*
Frei Haus
ab € 927,19*
€ 1.035,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,56*
€ 1.223,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,20*
€ 1.212,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,54*
€ 1.151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,48*
€ 1.006,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,90*
€ 981,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 824,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5317-0030
ab € 342,09*
Zubehör
Bürkle
5317-0033
ab € 55,35*
Zubehör
Bürkle
5317-0001
ab € 31,53*
Zubehör
Bürkle
5304-5100
ab € 43,37*
Zubehör
Bürkle
5304-5300
ab € 89,05*
Zubehör
Bürkle
5317-0010
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.