Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Vakuumpumpe 15ccm ohne Manometer PVC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Hand-Vakuumpumpe 15ccm ohne Manometer PVC
Hand-Vakuumpumpe 15ccm ohne Manometer PVC
9.264 007
9.264 002
7.048 976
Artikel-Nr.:
     163-9264006
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6131-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hand-Vakuumpumpen Nalgeneä
Typ 6131:
PVC-Gehäuse. Ein Unterdruck von 86 mbar wird erreicht und gehalten. Auslaßventil mit abnehmbarem Verschluß. Belüftungshebel. Mit oder ohne Manometer (Einteilung in cmHg). Anschluss für Schläuche mit einem Ø innen von 6,4 mm. Mit 60 cm transparentem Kunststoffschlauch.

Typ 6132:
wie Typ 6131, jedoch mit Manometer. Kann zur Reinigung und Wartung zerlegt werden.

Typ 6131
Hub 15 cm3
Systemdruck max. 0,21 bar
Weitere Suchbegriffe: Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, druck messgerät, P:Schlauch, vakoum, Schleuche, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
4
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 122,05*
4
Frei Haus
ab € 128,00*
€ 149,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 122,05*
€ 145,24
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 120,97*
€ 143,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 98,34*
€ 117,02
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 88,51*
€ 105,33
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 488,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.