Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Timer und Stoppuhr direkte Zahleneingabe | Typ: TFA 38.2026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.260 153
9.260 153
Artikel-Nr.:
     163-9260153
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer Timer und Stoppuhr, direkte Zahleneingabe
-Direkte Zahleneingabe, An-/Ausschalter, mit Ständer
-Messbereich: Zeit bis 99 std, 99 min, 99 sek
-Zum Stellen
-2x 1,5 V AAA Batterien inklusive

Typ TFA 38.2026
Messkapazität 99:59:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 66 mm
Höhe 108 mm
Tiefe 20 mm
Nettogewicht 0.05 kg
Art der Hilfsenergie 2 x AAA
Abmessungen (B x T x H) 66 x 20 x 108 mm
Farbe silber
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, Stoppuhren, Timer,elektronisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 12,62*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 6,32*
€ 12,67*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,97*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 14,33*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 13,62*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.