Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL-ART-Urbanti-Trichter 140mm TPX klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL-ART-Urbanti-Trichter 140mm TPX klar
BEL-ART-Urbanti-Trichter 140mm TPX klar
Artikel-Nr.:
     163-9251395
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F14648-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Urbanti-Trichter
Urbanti TPX-Rapid-Trichter
Glasklar. Für schnelle Filtrationen. Die spiralförmigen Innenrippen erhöhen die Filtriergeschwindigkeit.

-Polymethylpenten-Kunststoff
-Vertikale Außenrippen sorgen für schnelles Entweichen der Luft
-Autoklavierbar
-Gegen aggressive Flüssigkeiten beständig
-Hitzebeständig bis 177 ºC

Nennvolumen 586 ml
Ø Trichter 140 mm
Höhe 25 cm
Ø Stiel 10 mm
Länge Stiel 132 mm
Min. Ø Filter 240 mm
Max. Ø Filter 270 mm
Ø Filter 240 ... 270 mm
Material PMP
Weitere Suchbegriffe: Urbantitrichter, kunststofftrichter 14 cm, spezialtrichter, Trichter,Schnellfiltration, Trichter,Urbanti, Trichter,TPX, Filtration,Trichter, bürettentrichter, hirschtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.