Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL-ART-Urbanti-Trichter 70mm TPX klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL-ART-Urbanti-Trichter 70mm TPX klar
BEL-ART-Urbanti-Trichter 70mm TPX klar
Artikel-Nr.:
     163-9251392
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F14642-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Urbanti-Trichter
Urbanti TPX-Rapid-Trichter
Glasklar. Für schnelle Filtrationen. Die spiralförmigen Innenrippen erhöhen die Filtriergeschwindigkeit.

-Polymethylpenten-Kunststoff
-Vertikale Außenrippen sorgen für schnelles Entweichen der Luft
-Autoklavierbar
-Gegen aggressive Flüssigkeiten beständig
-Hitzebeständig bis 177 ºC

Nennvolumen 76 ml
Ø Trichter 70 mm
Höhe 21 cm
Ø Stiel 3 mm
Länge Stiel 150 mm
Min. Ø Filter 110 mm
Max. Ø Filter 125 mm
Ø Filter 110 ... 125 mm
Material PMP
Weitere Suchbegriffe: Urbantitrichter, kunststofftrichter 70 mm, spezialtrichter, Trichter,Schnellfiltration, Trichter,Urbanti, Trichter,TPX, Filtration,Trichter, bürettentrichter, hirschtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.