Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzzeitmesser Elektronic Timer Clock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzzeitmesser Elektronic Timer Clock
Kurzzeitmesser Elektronic Timer Clock
Artikel-Nr.:
     163-9235145
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     E920630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Kurzzeitmesser Electronic Timer Clock
3 Funktionen: Timer bis 24 Std., mit Memory-Funktion, Uhr, Stoppuhr bis 24 Std., mit Magnet, Halteclip und Standfuß. Mit lautem Alarmton. Mit Batterie.

Typ Electronic Timer Clock
Messkapazität 24:00:00 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 68 mm
Höhe 53 mm
Tiefe 20 mm
Art der Hilfsenergie 1 x LR44/A76
Abmessungen (B x T x H) 68 x 53 x 20 mm
Farbe weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15,90*
€ 22,48*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,88*
€ 23,74*
€ 8,50*
ab € 21,41*
€ 29,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.