Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 31.50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 31.50 mm
Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 31.50 mm
Artikel-Nr.:
     163-9226732
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.131.031500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
retsch analysensieb 200x50 31,5mm
analysensiebe retsch
Analysensiebe, 200 x 50 mm
-Höchste Produktqualität durch moderne Fertigungsverfahren und lückenlose optische Inspektion
-Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Siebgewebe
-Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung durch Einsatz hochlegierter Edelstähle
-Siebrahmen "aus einem Guss" und nutfreier Gewebeübergang verhindern Cross-Kontamination
-Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturms
-Eindeutige Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit durch individuelle Laser-Gravur
DIN ISO 3310-1.

Maschenweite 31,50 mm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysen,Siebe, Siebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,18*
€ 181,45*
Lager 163
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 190,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.