Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 5.00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 5.00 mm
Analysensieb 200 x 50 mm Maschenweite 5.00 mm
Artikel-Nr.:
     163-9226711
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.131.005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
retsch analysensieb 200x50 5mm
analysensiebe retsch
Analysensiebe, 200 x 50 mm
-Höchste Produktqualität durch moderne Fertigungsverfahren und lückenlose optische Inspektion
-Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Siebgewebe
-Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung durch Einsatz hochlegierter Edelstähle
-Siebrahmen "aus einem Guss" und nutfreier Gewebeübergang verhindern Cross-Kontamination
-Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturms
-Eindeutige Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit durch individuelle Laser-Gravur
DIN ISO 3310-1.

Maschenweite 5,00 mm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysen,Siebe, Siebe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 108,70*
€ 127,56*
€ 8,50*
ab € 128,90*
€ 147,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 158,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.