Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysens. Ma. 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysens. Ma. 0,4 mm
Analysens. Ma. 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     163-9226434
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.050.221-043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weich-PVC-Verschweißung (temperaturbeständig bis 70 °C).
Ø 200 mm. Höhe 50 mm.

Maschenweite 0,40 mm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analyse,Siebe, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.