Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysens. Ma. 0,09 mm mit PVC-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysens. Ma. 0,09 mm mit PVC-Dichtung
Analysens. Ma. 0,09 mm mit PVC-Dichtung
Artikel-Nr.:
     163-9226417
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.050.221-026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
Analysensieb Dichtring
Analysensieb Dichtung
Analysensiebe
Mit Weich-PVC-Verschweißung (temperaturbeständig bis 70 °C). Ø 200 mm. Höhe 50 mm.

Maschenweite 90,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.