Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analyensieb 100 x 45 mm Maschenweite 100 µm aus rostfreiem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analyensieb 100 x 45 mm Maschenweite 100 µm aus rostfreiem Stahl
Analyensieb 100 x 45 mm Maschenweite 100 µm aus rostfreiem Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9226318
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     551.045.222-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 100 mm. Höhe 45 mm.

Maschenweite 100,00 µm
Ø 100 mm
Höhe 45 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.