Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Analysensieb 100 mm x 45 mm 90 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Analysensieb 100 mm x 45 mm 90 µm
Edelstahl-Analysensieb 100 mm x 45 mm 90 µm
Artikel-Nr.:
     163-9226317
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     551.045.222-026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 100 mm. Höhe 45 mm.

Maschenweite 90,00 µm
Ø 100 mm
Höhe 45 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.