Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysens. ø 100mm H= 40mm Ma. 0,053 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysens. ø 100mm H= 40mm Ma. 0,053 mm
Analysens. ø 100mm H= 40mm Ma. 0,053 mm
Artikel-Nr.:
     163-9226311
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     551.045.222-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 100 mm. Höhe 45 mm.

Maschenweite 53,00 µm
Ø 100 mm
Höhe 45 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.