Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysens. ø 100mm H= 45 mm Ma. 0,02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysens. ø 100mm H= 45 mm Ma. 0,02 mm
Analysens. ø 100mm H= 45 mm Ma. 0,02 mm
Artikel-Nr.:
     163-9226301
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     551.045.222-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 100 mm. Höhe 45 mm.

Maschenweite 20,00 µm
Ø 100 mm
Höhe 45 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,95*
€ 316,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.