Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 1,18mm Maschenw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 1,18mm Maschenw.
Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 1,18mm Maschenw.
Artikel-Nr.:
     163-9226247
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.025.222-056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb 200x50mm 1,18mm
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C).
Ø 200 mm.
Höhe 25 mm.

Maschenweite 1,18 mm
Ø 200 mm
Höhe 25 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analyse,Siebe, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.