Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysens. ø 200mm H= 25mm Ma. 0,600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysens. ø 200mm H= 25mm Ma. 0,600 mm
Analysens. ø 200mm H= 25mm Ma. 0,600 mm
Artikel-Nr.:
     163-9226239
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.025.222-048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C).
Ø 200 mm.
Höhe 25 mm.

Maschenweite 0,60 mm
Ø 200 mm
Höhe 25 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analyse,Siebe, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.