Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 0,425mm Maschenw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 0,425mm Maschenw.
Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 0,425mm Maschenw.
Artikel-Nr.:
     163-9226235
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.025.222-044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C).
Ø 200 mm.
Höhe 25 mm.

Maschenweite 0,42 mm
Ø 200 mm
Höhe 25 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analyse,Siebe, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.