Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 0,075mm Maschenw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 0,075mm Maschenw.
Analysensieb DIN ISO 3310/1 C 200x25mm 0,075mm Maschenw.
Artikel-Nr.:
     163-9226215
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.025.222-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl linker
analysensiebe linker
Analysensiebe, 200 x 25 mm
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C).
Ø 200 mm.

Maschenweite 75,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 25 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.