Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9209860 Herst.-Nr.: D 606-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HPLC-Flaschenverteiler HPLC-Flaschenverteiler aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP) erlauben den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 4 Schläuchen (vorzugsweise PTFE). Über die Schraubkappe lassen sich Verteiler auf jeden beliebigen Behälter mit GL 45 aufschrauben. Da sie standardmäßig bereits mit allen Zubehörteilen (Schraubkappen, Silikon-Ringe bzw. O-Ringe, Verschluss-Dichtungen) für den sofortigen Einsatz ausgerüstet sind, müssen Sie sich nur noch entscheiden zwischen der Variante mit oder der Ausführung ohne Hahn.
Gewinde GL 45 Kapillaranschlüsse 4 Anzahl Fittings 2 x 1,6 ... 2,0 mm, 2 x 2,1 ... 4,0 mm Anzahl Blindfittings 4 Farbe grün Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtscheibe für Probengläser, Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), septen 4 mm, dichtscheibe für probengläser, flaschen-mehrfachverteiler gl 45, Gewindekappen, P:Schlauch, slicon, Kunststoffflaschen 350 ml, rulondichtung, Schleuche, behältre, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 15,17* | € 22,18* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 13,91* | € 24,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 17,24* | € 24,71* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,45* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|