Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon-Schlauch 6,4x9,6x1,6mm B-44-4XMeter


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9208393
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AAA00017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® B-44-4X
Transparent, glatte Innenwände. Chemisch beständig gegen aggressive alkalische Reinigungsmittel und unempfindlich gegen Desinfektionsmittel. Für viele Lebensmittel und Getränke geeignet. Enthält kein BPA oder Phthalate, DEHP-frei.

Ø innen 6,4 mm
Ø außen 9.6 mm
Wandstärke 1.6 mm
Länge 15000,00 mm
Shore-Härte 66 A
Min. Temperaturbeständigkeit -36 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 74 °C
Temperaturbeständigkeit -36 ... 74 °C
Farbe transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 4,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,59*
€ 154,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,36*
€ 151,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,60*
€ 147,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,16*
€ 132,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 100,04*
€ 119,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,50*
€ 98,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.