Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon-Schlauch 1,143mm- Standard -


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tygon-Schlauch 1,143mm- Standard -
Tygon-Schlauch 1,143mm- Standard -
Artikel-Nr.:
     163-9208210
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070534-13-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern
Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.

Farbe rot-rot
Ø innen 1.14 mm
Wandstärke 0.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch rot, laborschlauchpumpe, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, Schläuche,für Schlauchpumpen, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,41334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,94*
€ 60,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.