Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon-Schlauch 0,635 mm innen-Ø Wandstärke 0,8 mmStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tygon-Schlauch 0,635 mm innen-Ø Wandstärke 0,8 mmStk.
Tygon-Schlauch 0,635 mm innen-Ø Wandstärke 0,8 mmStk.
Artikel-Nr.:
     163-9208206
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070534-07-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern
Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.

Farbe orange-weiß
Ø innen 0.64 mm
Wandstärke 0.90 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch orange, laborschlauchpumpe, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, Schläuche,für Schlauchpumpen, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,41917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.