Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbindungsstücke | Ø Schlauch innen: 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbindungsstücke | Ø Schlauch innen: 3 mm
Schlauchverbindungsstücke | Ø Schlauch innen: 3 mm
Artikel-Nr.:
     163-9207103
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     750 8900 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbindungsstücke
Azetalharz.
Gerade.

Max. Ø Schlauch innen 3,0 mm
Ø Schlauch innen 3 mm
Länge 25,0 mm
Form gerade
Material POM
  • Äußerst hohe Festigkeit
  • Langlebigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Kann zum Abdämpfen/Absorbieren benutzt werden
  • Abriebfest
Max. Ø Schlauch innen: 3,0 mm
Ø Schlauch innen: 3 mm
Länge: 25,0 mm
Form: gerade
Material: POM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.