Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKM-Schlauch 7 x 1,5 mm-Abgabe in Metern -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKM-Schlauch 7 x 1,5 mm-Abgabe in Metern -
FKM-Schlauch 7 x 1,5 mm-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205706
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     770350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Iso-Versinic
Synthetisches Fluorelastomer. Außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (aromatisch und aliphatisch), Öle, starke Säuren, Oxidationsmittel und chlorhaltige Lösungsmittel. Ausgezeichnete Abrieb- und Biegefestigkeit. Gute Ozon- und Strahlungsbeständigkeit. Undurchlässig für Gas- und Wasserdampf. Shore A, Dichte 1,9. Temperatureinsatzbereich von -20 bis 200 °C (kurzfristig bis 300 °C). Reißdehung > 250 %. Gut geeignet zum Transport korrosiver Flüssigkeiten.

Ø innen 7,0 mm
Ø außen 10 mm
Wandstärke 1.50 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 200 °C
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 7,0 mm
Ø außen: 10 mm
Wandstärke: 1.50 mm
Min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -20 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Vitonschlauch, universalschlauch, Iso-Versinic Schläuche, Schlauch,Versinic, Schläuche,Versinic, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,61* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.