Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch 3x1 mm ISO- Versinic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitonschlauch 3x1 mm ISO- Versinic
Vitonschlauch 3x1 mm ISO- Versinic
Artikel-Nr.:
     163-9205702
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     770180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Iso-Versinic
Synthetisches Fluorelastomer. Außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (aromatisch und aliphatisch), Öle, starke Säuren, Oxidationsmittel und chlorhaltige Lösungsmittel. Ausgezeichnete Abrieb- und Biegefestigkeit. Gute Ozon- und Strahlungsbeständigkeit. Undurchlässig für Gas- und Wasserdampf. Shore A, Dichte 1,9. Temperatureinsatzbereich von -20 bis 200 °C (kurzfristig bis 300 °C). Reißdehung > 250 %. Gut geeignet zum Transport korrosiver Flüssigkeiten.

Ø innen 3,0 mm
Ø außen 5 mm
Wandstärke 1.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 200 °C
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 3,0 mm
Ø außen: 5 mm
Wandstärke: 1.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -20 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Vitonschlauch, chemikalienschlauch 3mm, universalschlauch, Iso-Versinic Schläuche, Schlauch,Versinic, Schläuche,Versinic, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.