Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch 1x1 mm ISO- Versinic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitonschlauch 1x1 mm ISO- Versinic
Vitonschlauch 1x1 mm ISO- Versinic
Artikel-Nr.:
     163-9205700
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     770060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Iso-Versinic
Synthetisches Fluorelastomer. Außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (aromatisch und aliphatisch), Öle, starke Säuren, Oxidationsmittel und chlorhaltige Lösungsmittel. Ausgezeichnete Abrieb- und Biegefestigkeit. Gute Ozon- und Strahlungsbeständigkeit. Undurchlässig für Gas- und Wasserdampf. Shore A, Dichte 1,9. Temperatureinsatzbereich von -20 bis 200 °C (kurzfristig bis 300 °C). Reißdehung > 250 %. Gut geeignet zum Transport korrosiver Flüssigkeiten.

Ø innen 1,0 mm
Ø außen 3 mm
Wandstärke 1.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 200 °C
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 1,0 mm
Ø außen: 3 mm
Wandstärke: 1.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -20 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Vitonschlauch, universalschlauch, Iso-Versinic Schläuche, Schlauch,Versinic, Schläuche,Versinic, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.