Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versilic-Silikon-Schlauch 8 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versilic-Silikon-Schlauch 8 x 2 mm
Versilic-Silikon-Schlauch 8 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     163-9205285
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     760650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser 8m...
silikonschlauch
silikonschlauch saint-gobain
Silikonschlauch 8x2mm Versilic -Abgabe in Metern-
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 8,0 mm
Ø außen: 12.0 mm
Wandstärke: 2.00 mm
Länge: 1,00 m
Shore-Härte: 60
Min. Temperaturbeständigkeit: -50 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -50 ... 200 °C
Max. Abgabelänge: 25 m
Material: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Silikon,Schläuche, Schlauch,Silikon, Schläuche,Silikon, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Mikrofluidik, slicon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 4,41*
€ 14,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,72*
€ 162,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.