| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9203495 Herst.-Nr.: N 1658-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vakuum-Filtertrichter Der für Normal- und Unterdruck ausgelegte Filtertrichter ist aus PTFE und PFA gefertigt und dadurch gegen nahezu alle Chemikalien beständig. Er selbst gibt keine Spurenelemente an das zu filtrierende Medium ab. Als Vakuumanschluss dient eine auf die gängigsten Vakuumschläuche (Ø 6 und 8 mm) abgestimmte, mehrstufige Olive mit Verschlussschraube. Der Schliff NS 29/32 erlaubt eine absolut dichte Verbindung mit Rundkolben aus PTFE, PFA oder Glas mit NS 29/32 (Vakuumeignung bitte beachten). Lieferung ohne Filtermembrane. Für Membranen mit Ø 47 mm, Filterfläche 13,8 cm2, Volumen des Probentrichters 125 ml.
Nennvolumen 125 ml Ø Trichter 62 mm Höhe 188 mm Farbe transparent Material PFA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, Vakuum-Filtertrichter, Vakuumfiltrationsgerät, spezialtrichter, Filtertrichter,Vakuum, bürettentrichter, vakoum, hirschtrichter, einhalskoleb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 465,73* | € 529,88* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,15* | € 570,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 448,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|