Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel Mucasol® Kanister 2000 ml (2,8 kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsmittel Mucasol® Kanister 2000 ml (2,8 kg)
Reinigungsmittel Mucasol® Kanister 2000 ml (2,8 kg)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9192501
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     230152 N.Ü
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universalreiniger Mucasol®
Flüssiges alkalisches Hochleistungskonzentrat für das Tauch- und Ultraschallbad.
Universell einsetzbar für Laborgeräte und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall. In ca. 10-30 min. wird das Spülgut ohne mechanische Hilfe gereinigt. Es ersetzt Chromschwefelsäure, ist frei von Chlor und Ätzalkalien, ungiftig, nicht aggressiv, und biologisch abbaubar. Längere Einwirkzeiten sind bei Reinigungsgut aus Zink und nicht-eloxiertem Aluminium zu vermeiden. Auch für die Reinigung im Wischverfahren geeignet.

Inhalt 2 l
Lieferform Flüssigkonzentrat
Verpackungsart Flasche
empfohlener Einsatzbereich Ultraschall- und Tauchbäder
Eigenschaft alkalisch
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 2l, allzweckreiniger, Reinigungs,Mittel, Reinigungs,Konzentrate, Ultraschallbäder, Alumonium, laborglasreiniger, deconex 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.