Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impfschlingen aus PS Volumen 10µl Schlinge blauSt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impfschlingen aus PS Volumen 10µl Schlinge blauSt.
Impfschlingen aus PS Volumen 10µl Schlinge blauSt.
Artikel-Nr.:
     163-9160046
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     452210
EAN/GTIN:
     4033378399113
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
brand impfösen
impfschlinge
Die Impfösen sind erhältlich mit Schlinge und Nadel (Farbe blau und weiß) oder mit Schlingen an beiden Enden (Farbe gelb) und eignen sich beispielsweise zur Beimpfung von Nährböden.
Die Impfschlingen/Impfösen sind steril (y-sterilisiert). Das Material ist besonders flexibel und sorgt für schonendes Auftragen ohne Verletzung der Nährboden-Oberfläche.
Die Impfschlingen/Impfösen haben eine Länge von 200 mm.Nennvolumen: 10 µl
Farbe: blau
Material: PS
Steril: Ja
Form (Impfösen): Öse/Nadel
Weitere Suchbegriffe: Impfschlingen, Impfösen,Kunststoff, Ösen, Impfnadeln, einmalimpfösen, iNOCULATION LOOPS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 12,95*
ab € 0,04979*
€ 0,06519*
Lager 163
1000
€ 6,49*
ab € 0,05037*
€ 0,08296*
1000
€ 8,50*
ab € 0,07048*
€ 0,08998*
4 Tage
236
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08296*
€ 0,09872
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,07883*
€ 0,09381
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 800000 Stück
€ 0,06387*
€ 0,07601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05037*
€ 0,05994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 82,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
4700120
ab € 506,86*
Sonstiges
Brand
4700121
ab € 552,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.