| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9151511 Herst.-Nr.: HS120661 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini Lichtbox und Mini Vergrößerungsglas Mini Lichtbox mit geringem Platzbedarf. Das Sichtfeld eignet sich perfekt zum schnellen Sichten von 96-well Platten, Petrischalen, Elektrophorese-Gelen, Objektträgern und Dias. LED Lichtquelle mit 5300 K (±270 K). Betrieb mit 6 x 1,5 V AAA Batterien (inkl.). Abmessungen Sichtfeld (B x T): 125 x 100 mm. Abmessungen gesamt (B x T x H): 161 x 135 x 44 mm.
Mini Vergrößerungsglas zur Vergrößerung der auf die Mini Lichtbox aufgelegten Objekte oder zur separaten Nutzung. Bewegliche Linse mit 1,75-facher Vergrößerung. Abmessungen (B x T): 185 x 100 mm. Höhe Ständer: 207 mm.
Beschreibung Mini Lichtbox, inkl. 6 x 1,5 V AAA Batterien |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lupe, heathrow scientific vergrößerungsglas, Leuchtlupen, Hand,Leseglas, Hand,Lesegläser, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen, Objektträger 76×52×1 mm |
| | |
| |