Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Rollwagen HDPE | Typ: WTLK 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Rollwagen HDPE | Typ: WTLK 26
Labor-Rollwagen HDPE | Typ: WTLK 26
Artikel-Nr.:
     163-9148208
Hersteller:
     Langkavel
Herst.-Nr.:
     5501-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortransportwagen
Laborwagen
labortransportwagen
Labor-Rollwagen, PE-HD
Das verwendete Material - hochdichtes Polyethylen - ist sehr fest und widerstandsfähig. Stöße machen dem Wagen nichts aus. Die Konstruktion der Böden lässt eine hohe Belastbarkeit der Rollwagen zu.
-stabil und hochbelastbar, lange Lebensdauer
-Traglast pro Ebene ca. 40 kg
-Beine vierkantig, beige
-elektrisch nicht leitfähig, leichte Reinigung
-hygienisch, hochdichtes Polyethylen
-leichte Montage ohne Schrauben, Beine und Böden recycelbar
-jeder Oberboden mit integrierten Handgriffen
-4 Rollen mit Durchmesser 10 cm, davon 2 mit Bremsfeststellern

Typ WTLK 26
Beschreibung 2 Böden
Farbe grün
Breite 460 mm
Tiefe 610 mm
Höhe 660 mm
Weitere Suchbegriffe: Labor,Rollwagen, Labor,Rollwägen, Roll,Wagen, Transport,Wagen, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 231,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,21*
€ 275,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.