Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Rollwagen 3 Böden 46x61x106 cm WT 42 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Rollwagen 3 Böden 46x61x106 cm WT 42 blau
Labor-Rollwagen 3 Böden 46x61x106 cm WT 42 blau
Artikel-Nr.:
     163-9148202
Hersteller:
     Langkavel
Herst.-Nr.:
     5503-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortransportwagen
Laborwagen
laborwagen 3 etagen
labortransportwagen
Labor-Rollwagen, PE-HD
Das verwendete Material - hochdichtes Polyethylen - ist sehr fest und widerstandsfähig. Stöße machen dem Wagen nichts aus. Die Konstruktion der Böden lässt eine hohe Belastbarkeit der Rollwagen zu.
-stabil und hochbelastbar, lange Lebensdauer
-Traglast pro Ebene ca. 40 kg
-Beine vierkantig, beige
-elektrisch nicht leitfähig, leichte Reinigung
-hygienisch, hochdichtes Polyethylen
-leichte Montage ohne Schrauben, Beine und Böden recycelbar
-jeder Oberboden mit integrierten Handgriffen
-4 Rollen mit Durchmesser 10 cm, davon 2 mit Bremsfeststellern

Typ WTLK 42
Beschreibung 3 Böden
Farbe blau
Breite 460 mm
Tiefe 610 mm
Höhe 1060 mm
Weitere Suchbegriffe: Labor,Rollwagen, Labor,Rollwägen, Roll,Wagen, Transport,Wagen, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 278,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.