Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflußküvette 0,5 mm Quarzglas SUPRASIL® 31 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.080 156
6.080 156
9.144 667
9.144 664
Artikel-Nr.:
     163-9144662
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     170700-0.5-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Durchfluss-Absorptionsküvette
Durchflussküvette
Kompakt-Küvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, Durchflussmessungen, im UV-Bereich
Optisches Material:
QS: Quarzglas High Performance, Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm.
OS: Optisches Spezialglas, Wellenlängenbereich: 320 nm - 2500 nm.

Typ Mikro
Material QS
Schichtdicke 0,5 mm
Volumen 31 µl
Beschreibung 2 Schraubanschlüssen *
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 35 mm
Innenbreite 17,5 x 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Microküvette, Mikroküvette, UV-Küvette, uv küvette, Küvetten,UV-Bereich, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 645,72*
€ 730,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 779,31*
€ 889,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,62*
€ 1.058,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,52*
€ 1.056,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,32*
€ 1.033,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,42*
€ 1.000,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,31*
€ 927,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.