Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalskanister 22 Ltr. PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weithalskanister 22 Ltr. PE
Weithalskanister 22 Ltr. PE
Artikel-Nr.:
     163-9139970
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     818200
EAN/GTIN:
     4007228700749
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Weithalskanister, PE-HD
Füllöffnung 88 mm. Mit UV-Schutz. Mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm). Lebensmittelgeeignet. Für Ablasshähne 9.002 670 und 9.002 671. 6 l und 11 l Variante mit zusätzlichem 18 mm Ausguss und Ausgusstülle.

Nennvolumen 22,0 l
Breite 180,0 mm
Tiefe 370,0 mm
Höhe 475,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 370 x 475 mm
Ø Öffnung 88 mm
Material PE-HD
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 22,62*
6 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 17,30*
€ 22,70*
2 Tage
61
1
€ 5,50*
ab € 17,33*
€ 22,70*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 22,72*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 21,03*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,06*
Zubehör
Hünersdorff
550105
ab € 3,99*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.