Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswaschaufsätze PTFE | Gewinde: GLS 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaswaschaufsätze PTFE | Gewinde: GLS 80
Gaswaschaufsätze PTFE | Gewinde: GLS 80
Artikel-Nr.:
     163-9110311
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     N 1660-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas,Waschaufsatzsätze
Flasche,Gaswasch
Flaschen,Gaswasch
Gewindekappen
Gaswaschaufsätze, PTFE
Passend für Flaschen mit GL 45 oder GLS 80 Gewinde und einem Volumen von 100 bis 5000 ml. Die Gaswaschaufsätze bestehen aus einem PTFE- Grundkörper mit Überwurf-Schraubkappe, sowie 2 seitlichen GL 18-Gewindestutzen. Zwei PTFE-Gasverteiler gehören ebenso zum Lieferumfang wie ein FEP-Steigrohr mit 300 mm Länge. Da das Medium nur mit PTFE und FEP in Berührung kommt ist eine nahezu universelle chemische Resistenz gewährleistet. Der besondere Clou: Die Überwurf-Schraubkappe läßt sich unabhängig vom Grundkörper bewegen und die komplette Einheit somit ohne Demontage von der Flasche lösen oder aufschrauben.

Gewinde GLS 80
Rohrlänge 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflaschen 350 ml, GLS80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.