Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswaschaufsatz GL 45 2 x GL 18 PTFE PPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaswaschaufsatz GL 45 2 x GL 18 PTFE PPS
Gaswaschaufsatz GL 45 2 x GL 18 PTFE PPS
9.110 311
Artikel-Nr.:
     163-9110310
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     N 1660-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas,Waschaufsatzsätze
Flasche,Gaswasch
Flaschen,Gaswasch
Gewindekappen
Gaswaschaufsätze, PTFE
Passend für Flaschen mit GL 45 oder GLS 80 Gewinde und einem Volumen von 100 bis 5000 ml. Die Gaswaschaufsätze bestehen aus einem PTFE- Grundkörper mit Überwurf-Schraubkappe, sowie 2 seitlichen GL 18-Gewindestutzen. Zwei PTFE-Gasverteiler gehören ebenso zum Lieferumfang wie ein FEP-Steigrohr mit 300 mm Länge. Da das Medium nur mit PTFE und FEP in Berührung kommt ist eine nahezu universelle chemische Resistenz gewährleistet. Der besondere Clou: Die Überwurf-Schraubkappe läßt sich unabhängig vom Grundkörper bewegen und die komplette Einheit somit ohne Demontage von der Flasche lösen oder aufschrauben.

Gewinde GL45
Rohrlänge 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflaschen 350 ml, GLS80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.