Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matte Infinity Smooth/Infinity Smooth ESD/Infinity Smooth Deluxe | Beschreibung: Infinity Smooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matte Infinity Smooth/Infinity Smooth ESD/Infinity Smooth Deluxe | Beschreibung: Infinity Smooth
Matte Infinity Smooth/Infinity Smooth ESD/Infinity Smooth Deluxe | Beschreibung: Infinity Smooth
Matte Infinity Smooth/Infinity Smooth ESD/Infinity Smooth Deluxe | Beschreibung: Infinity Smooth
Artikel-Nr.:
     163-9106361
Hersteller:
     ERGOMAT
Herst.-Nr.:
     INS6090-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte polyurethan
anti ermüdungsmatte
Matte Infinity Smooth / Infinity Smooth ESD / Infinity Smooth Deluxe
Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan. Die Infinity Smooth-Matte ist auf Grund ihrer geschlossenen Oberfläche sehr leicht zu reinigen und hat eine sehr gute Chemikalien- und UV-Beständigkeit (außer für organische Lösungsmittel).

-Solide Arbeitsplatzmatten mit ausgefüllten Noppen
-Abmessungen 600 x 900 mm
-Geformte abgeschrägte Kanten
-Silikon und Latex-frei
-Anti-statische Eigenschaften
-Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der Klasse ISO 5
-6 Jahre Garantie

Beschreibung Infinity Smooth
Farbe weiß
Höhe 11 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte ergomat, Reinraum,Matten, slicon, Arbeitshägematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.